Ρολό βαφής με μικρή επιφάνεια DW Για βαφές διασποράς και τοίχου
Ρολό βαφής με μικρή επιφάνεια ZEBRA DW
ΡΟΛΟ ΒΑΦΗΣ-DBCUSH-PILEH12MM-W100MM
Αρ. είδους 069301312
EAN 4065746292917
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επικάλυψη που δεν αφήνει χνούδι
- Ο έλεγχος ποιότητας 100% και η χειροκίνητη επανεπεξεργασία εξασφαλίζουν ότι η επικάλυψη δεν αφήνει χνούδι
Κορυφαία αποτελέσματα επικάλυψης
- Το κάλυμμα του ρολού απορροφά καλά τη βαφή και διευκολύνει την εφαρμογή της
Σταθερότητα σχήματος
- Οι ίνες του ρολού ανασηκώνονται και αποκτούν ξανά τέλεια το σχήμα τους
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για ελαφριά υλικά πλήρωσης, βαφές διασποράς υψηλής κάλυψης , λάτεξ, πυριτικές ενώσεις και ανόργανα συστατικά, καθώς και για αστάρια σε λείες έως ανάγλυφες επιφάνειες μεσαίου μεγέθους
Πλάτος | 120 mm |
Ύψος επένδυσης ρολού | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος | 54 mm |
Εσωτερική διάμετρος | 30 mm |
Κατάλληλο για τύπο βαφής | Βαφή διασποράς |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!