Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πινέλο βαφής σωμάτων καλοριφέρ DW, σκουρόχρωμο Για βαφές διασποράς και τοίχου

Πινέλο σωμάτων καλοριφέρ DW σκουρόχρωμο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ D4 60MM

Αρ. είδους 069300525
EAN 4011231601245

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πινέλο βαφής υψηλής ποιότητας για σώματα καλοριφέρ, με σκουρόχρωμη τρίχα για ομοιόμορφο φινίρισμα επιφανειών χάρη στα λεπτά άκρα των ινών

Δεν φουσκώνει μέσα στο νερό


  • Χάρη στην ειδική σχεδίασή της, η συνθετική τρίχα δεν φουσκώνει μέσα στο νερό


Άνετη χρήση


  • Η λαβή από ακατέργαστο ξύλο οξιάς με λεπτά νερά εξασφαλίζει άνετο κράτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για όλες τις εργασίες με βαφές διασποράς ή άλλες βαφές τοίχου, ειδικά σε δυσπρόσιτα σημεία όπως πίσω από σώματα καλοριφέρ ή για αστάρωμα γωνιών και ακμών

Υλικό των τριχών

Συνθετικό

Χρώμα τρίχας

Μαύρο

Υλικό μακριάς λαβής

Ξύλο

Υλικό ενισχυτικού δακτυλίου

Λευκοσίδηρος

Μήκος τριχών

58 mm

Πλάτος

60 mm

Πάχος

9 mm

Κατάλληλο για τύπο βαφής

Βαφή διασποράς

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Paint tray

ΠΛ.ΣΚΑΦΑΚΙ ΚΟΚΚ.ΓΙΑ ΡΟΛΑ 315X165X80MM

Solvent-resistant, robust and stackable paint tray
x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες