Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ρολό βαφής DW Για βαφές διασποράς και τοίχου

Ρολό βαφής
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΡΟΛΟ Φ8,4 B250MM

Αρ. είδους 069302025
EAN 4065746287869

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ρολό βαφής υψηλής ποιότητας με ανθεκτικό κάλυμμα κατασκευασμένο από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας χωρίς ύφανση για μεγάλη διάρκεια ζωής

Κορυφαία αποτελέσματα επικάλυψης


  • Το κάλυμμα του ρολού απορροφά καλά τη βαφή και διευκολύνει την εφαρμογή της


Σταθερότητα σχήματος


  • Οι ίνες του ρολού ανασηκώνονται και αποκτούν ξανά τέλεια το σχήμα τους


Χωρίς γραμμές στα άκρα


  • Οι ξακρισμένες πλευρές αποτρέπουν τις γραμμές στα άκρα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για ελαφριά υλικά πλήρωσης, βαφές διασποράς υψηλής κάλυψης , λάτεξ, πυριτικές ενώσεις και ανόργανα συστατικά, καθώς και για αστάρια σε εύκολης πρόσβασης, λείες έως ανάγλυφες επιφάνειες μεγάλου μεγέθους

Πλάτος

250 mm

Ύψος επένδυσης ρολού

18 mm

Εξωτερική διάμετρος

84 mm

Εσωτερική διάμετρος

48 mm

Κατάλληλο για τύπο βαφής

Βαφή διασποράς

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δίσκος βαφής Με περιοχή αποστράγγισης

ΠΛ.ΣΚΑΦΑΚΙ ΚΟΚΚ.ΓΙΑ ΡΟΛΑ 350X355X105MM

Δίσκος βαφής ανθεκτικός στους διαλύτες, στιβαρός, με δυνατότητα στοίβαξης
x 5 Ποσότητα
Χερούλι ρολού βαφής

ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΟ-D8MM-W(250-270MM)-L290MM

Υψηλής ποιότητας χερούλι ρολού βαφής από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες