Κρουστικό διαμαντοτρύπανο DUO-S με ίσιο στέλεχος
Κρουστ. διαμαντοτρύπανο DUO-S, κυλινδρικός άξονας
ΚΡΟΥΣΤ.ΔΙΑΜ/ΝΟ DUO ΚΥΛΙΝΔ.Φ4X75 ZEBRA
Αρ. είδους 0637204007
EAN 4058794444469


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διάτρηση με υψηλή ακρίβεια
Αιχμή κεντραρίσματος με εξαιρετικές ιδιότητες κεντραρίσματος
Ανθεκτικό στην κρούση, εξαιρετικά στιβαρό και σχεδιασμένο για τις πιο σκληρές εφαρμογές
- Σκλήρυνση τελευταίας τεχνολογίας με υποπίεση
- Τρυπάνι από συγκολλημένο καρβίδιο υψηλής αντοχής
- Βέλτιστη συγκόλληση με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας υποπίεσης, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 1100 °C
- Ειδικά εμβαπτισμένο και βαμμένο στέλεχος σύσφιγξης
- Κεφαλή τρυπανιού υψηλής αντοχής, το στέλεχος είναι από το ίδιο υλικό όπως το κρουστικό τρυπάνι
Γρήγορο τρύπημα
- Πλάκα από συγκολλημένο καρβίδιο
- Σπειροειδής φορέας πολλαπλών σπειρωμάτων, μεγάλου όγκου
Ιδανικό για περιστροφικές και κρουστικές διατρήσεις
Ειδική γεωμετρία τρυπανιού από συγκολλημένο καρβίδιο
Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM
Κατάλληλο για τη διάτρηση οπών για συνδέσεις αγκυρίων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασβεστοπυριτικά τούβλα και φυσικές πέτρες. Επίσης, για περιστροφική διάτρηση σε κεραμικά και μάρμαρο. Κατάλληλο για χρήση σε κρουστικά δράπανα και περιστροφικά δράπανα, καθώς και σε κρουστικά δράπανα με προσαρμογέα τσοκ δράπανου.
Διάμετρος (Ø) | 4 mm |
Μήκος | 75 mm |
Μήκος εργασίας | 39 mm |
Διάμετρος στελέχους | 4 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Στέλεχος κυλίνδρου |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |