Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό διαμαντοτρύπανο DUO-S με ίσιο στέλεχος

Κρουστ. διαμαντοτρύπανο DUO-S, κυλινδρικός άξονας
ΚΡΟΥΣΤ.ΔΙΑΜ/ΝΟ DUO ΚΥΛΙΝΔ.Φ12X200 ZEBRA

Αρ. είδους 0637201220
EAN 4050641971050
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό διαμαντοτρύπανο DUO-S με ίσιο στέλεχος

Αρ. είδους 0637201220
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
Κρουστικό τρυπάνι υψηλής απόδοσης με τα χαρακτηριστικά του κρουστικού τρυπανιού.

Διάτρηση με υψηλή ακρίβεια


Αιχμή κεντραρίσματος με εξαιρετικές ιδιότητες κεντραρίσματος



Ανθεκτικό στην κρούση, εξαιρετικά στιβαρό και σχεδιασμένο για τις πιο σκληρές εφαρμογές


  • Σκλήρυνση τελευταίας τεχνολογίας με υποπίεση

  • Τρυπάνι από συγκολλημένο καρβίδιο υψηλής αντοχής

  • Βέλτιστη συγκόλληση με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας υποπίεσης, ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 1100 °C

  • Ειδικά εμβαπτισμένο και βαμμένο στέλεχος σύσφιγξης

  • Κεφαλή τρυπανιού υψηλής αντοχής, το στέλεχος είναι από το ίδιο υλικό όπως το κρουστικό τρυπάνι


Γρήγορο τρύπημα


  • Πλάκα από συγκολλημένο καρβίδιο

  • Σπειροειδής φορέας πολλαπλών σπειρωμάτων, μεγάλου όγκου


Ιδανικό για περιστροφικές και κρουστικές διατρήσεις


Ειδική γεωμετρία τρυπανιού από συγκολλημένο καρβίδιο



Έχει υποβληθεί σε δοκιμές PGM


Κατάλληλο για τη διάτρηση οπών για συνδέσεις αγκυρίων, για τις οποίες απαιτείται έγκριση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασβεστοπυριτικά τούβλα και φυσικές πέτρες. Επίσης, για περιστροφική διάτρηση σε κεραμικά και μάρμαρο. Κατάλληλο για χρήση σε κρουστικά δράπανα και περιστροφικά δράπανα, καθώς και σε κρουστικά δράπανα με προσαρμογέα τσοκ δράπανου.

Διάμετρος (Ø)

12 mm

Μήκος

200 mm

Μήκος εργασίας

140 mm

Διάμετρος στελέχους

10 mm

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Στέλεχος κυλίνδρου

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες