Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ακροχιτώνιο καλωδίων DUO Με πλαστικό χιτώνιο

Ακροχιτώνιο καλωδίων DUO
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 2 ΚΑΛΩΔ.ΜΟΝΩΜ.ΜΠΛΕ 14Χ16

Αρ. είδους 0557409
EAN 4061976085541

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ακροχιτώνιο καλωδίων DUO Με πλαστικό χιτώνιο

Αρ. είδους 0557409

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για δημιουργία βρόχου μέσω ακροδεκτών
  • Χωνί εισαγωγής κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο

  • Χρωματική κωδικοποίηση με βάση το πρότυπο DIN 46228 Μέρος 4

  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για λεπτούς και πολύ λεπτούς αγωγούς καλωδίων, π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 5 και 6

Αριθμός συρμάτων

2 Stck(pcs)

Διατομή σύρματος

16 mm²

Χρώμα

Μπλε

Μήκος (l1)

30 mm

Μήκος χιτωνίου (l2)

14 mm

Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d1)

16 mm

Πάχος επένδυσης τοίχου (s1)

0,2 mm

Ύψος χωνιού εισαγωγής

9,6 mm

Πλάτος χωνιού εισαγωγής

18,4 mm

Πάχος τοιχώματος του χωνιού εισαγωγής (s2)

0,4 mm

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

105 °C

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Με επικασσιτέρωση

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες