Ακροχιτώνιο καλωδίων DUO Με πλαστικό χιτώνιο
Ακροχιτώνιο καλωδίων DUO
ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ 2 ΚΑΛΩΔ.ΜΟΝΩΜ.ΚΟΚΚ.10Χ14
Αρ. είδους 0557408
EAN 4052712124785
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χωνί εισαγωγής κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο
- Χρωματική κωδικοποίηση με βάση το πρότυπο DIN 46228 Μέρος 4
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Φύλλα δεδομένων(X)
Για λεπτούς και πολύ λεπτούς αγωγούς καλωδίων, π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 5 και 6
![]() | |
Αριθμός συρμάτων | 2 Stck(pcs) |
Διατομή σύρματος | 10 mm² |
Χρώμα | Κόκκινο |
Μήκος (l1) | 26 mm |
Μήκος χιτωνίου (l2) | 14 mm |
Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d1) | 10 mm |
Πάχος επένδυσης τοίχου (s1) | 0,2 mm |
Ύψος χωνιού εισαγωγής | 7,2 mm |
Πλάτος χωνιού εισαγωγής | 13 mm |
Πάχος τοιχώματος του χωνιού εισαγωγής (s2) | 0,4 mm |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 105 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!