Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πείρος ασφαλείας με κρίκο

Πείρος ασφαλείας με κρίκο, επιψ., κίτρ. αδραν.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (DSPG) D11,5

Αρ. είδους 04729115
EAN 4011231401821
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πείρος ασφαλείας με κρίκο

Αρ. είδους 04729115

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας, σφυρήλατος, αντοχή εφελκυσμού 1200–1400 N/mm², επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινος αδρανοποιημένος
  • Μέγιστη ισχύς σύσφιγξης

  • Γάντζος ασφαλείας

  • Πρόσθετη οπή για τοποθέτηση της αλυσίδας στερέωσης

  • Επικάλυψη χωρίς χρώμιο (VI)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

11,5 mm

Μήκος (l1)

66 mm

Άλλο πρότυπο

WN 472

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

DSPG

Ελάχ./Μέγ. αντοχή εφελκυσμού

1200-1400 N/mm²