Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο σπειρώματος για αυτοκοχλιοτόμηση, με σχισμή κοπής

Ένθετο σπειρ. με εγκοπή κοπής, επιψευδ. χάλυβας
ΑΥΤ/ΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘ ΣΠΕΙΡΩΜΑ-(DSP)-M6

Αρ. είδους 0660301060
EAN 4062856397488
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο σπειρώματος για αυτοκοχλιοτόμηση, με σχισμή κοπής

Αρ. είδους 0660301060

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξοικονομεί χρόνο κατά την επισκευή και ενίσχυση σπειρωμάτων
  • Για τη δημιουργία βιδωτών συνδέσεων υψηλής αντοχής, καθώς και άλλων συνδέσεων με σπείρωμα σε υλικά χαμηλής αντοχής σε διάτμηση, π.χ. χυτοσίδηρος, κράματα αλουμινίου, πλαστικά, σκληρή ξυλεία κ.λπ.

  • Τα ένθετα βιδώνονται απλώς σε μια οπή που έχει διανοιχτεί ή χυτευτεί από πριν

  • Η κοπή πραγματοποιείται από τις αιχμηρές ακμές και το διακοπτόμενο αρσενικό σπείρωμα

  • Οι μπροστινές σπείρες είναι λοξοτμημένες για ευκολότερη κοπή και εισαγωγή

  • Η σχισμή κοπής διατηρεί τα ένθετα σπειρώματος αγκυρωμένα ακόμα κι όταν υπάρχουν ισχυροί κραδασμοί ή τινάγματα στο τεμάχιο εργασίας.

  • Ψευδάργυρος χωρίς χρώμιο (VI), παχιά μεμβράνη αδρανοποίησης για καλή προστασία από τη διάβρωση (αντοχή στη διάβρωση με δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 - NSS (ώρες): 72 ώρες λευκή σκουριά/120 κόκκινη σκουριά)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εφαρμογές σε ολόκληρο τον κλάδο επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών

  • Ενίσχυση σπειρωμάτων σε εργαλεία χαμηλής αντοχής σε διάτμηση, π.χ. από χυτοσίδηρο, κράματα αλουμινίου, σε πλαστικά, σκληρή ξυλεία κ.λπ.

  • Για την επισκευή τοπικά κατεστραμμένων σπειρωμάτων

  • Συνήθεις εφαρμογές:

- Σε ελαφριά μέταλλα και μέταλλα με αντοχή έως 400 N/mm² περίπου


- Σε χυτοσίδηρο με σκληρότητα έως 220 HB περίπου


- Πλαστικό και πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα


(Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών στο αρχικό εξάρτημα, ειδικά κοντά στα άκρα.)

Υλικό

Χάλυβας, σκληρυμένο περίβλημα

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M6

Μήκος (L)

14 mm

Εξωτερική διάμετρος x βήμα (D)

10 x 1,5 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,7-9,4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες