Ένθετο σπειρώματος για αυτοκοχλιοτόμηση, με σχισμή κοπής
Ένθετο σπειρ. με εγκοπή κοπής, επιψευδ. χάλυβας
ΑΥΤ/ΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘ ΣΠΕΙΡΩΜΑ-(DSP)-A-M6
Αρ. είδους 0660301061
EAN 4062856402069
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για τη δημιουργία βιδωτών συνδέσεων υψηλής αντοχής, καθώς και άλλων συνδέσεων με σπείρωμα σε υλικά χαμηλής αντοχής σε διάτμηση, π.χ. χυτοσίδηρος, κράματα αλουμινίου, πλαστικά, σκληρή ξυλεία κ.λπ.
- Τα ένθετα βιδώνονται απλώς σε μια οπή που έχει διανοιχτεί ή χυτευτεί από πριν
- Η κοπή πραγματοποιείται από τις αιχμηρές ακμές και το διακοπτόμενο αρσενικό σπείρωμα
- Οι μπροστινές σπείρες είναι λοξοτμημένες για ευκολότερη κοπή και εισαγωγή
- Η σχισμή κοπής διατηρεί τα ένθετα σπειρώματος αγκυρωμένα ακόμα κι όταν υπάρχουν ισχυροί κραδασμοί ή τινάγματα στο τεμάχιο εργασίας.
- Ψευδάργυρος χωρίς χρώμιο (VI), παχιά μεμβράνη αδρανοποίησης για καλή προστασία από τη διάβρωση (αντοχή στη διάβρωση με δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 - NSS (ώρες): 72 ώρες λευκή σκουριά/120 κόκκινη σκουριά)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Εφαρμογές σε ολόκληρο τον κλάδο επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών
- Ενίσχυση σπειρωμάτων σε εργαλεία χαμηλής αντοχής σε διάτμηση, π.χ. από χυτοσίδηρο, κράματα αλουμινίου, σε πλαστικά, σκληρή ξυλεία κ.λπ.
- Για την επισκευή τοπικά κατεστραμμένων σπειρωμάτων
- Συνήθεις εφαρμογές:
- Σε ελαφριά μέταλλα και μέταλλα με αντοχή έως 400 N/mm² περίπου
- Σε χυτοσίδηρο με σκληρότητα έως 220 HB περίπου
- Πλαστικό και πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα
(Συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών στο αρχικό εξάρτημα, ειδικά κοντά στα άκρα.)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας, σκληρυμένο περίβλημα |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο με παχύ στρώμα αδρανοποίησης |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d) | M6 |
Μήκος (L) | 12 mm |
Εξωτερική διάμετρος x βήμα (D) | 9 x 1 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 8,2-8,6 mm |