Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα DSA-S
Καρούλι σωλήνα πεπιεσμένου αέρα DSA-S
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΗ DSA 11S-Φ8MM-Μ11M
Αρ. είδους 0699080111
EAN 4065746802055
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ασφαλής και άνετη εργασία
- Ο εύκαμπτος σωλήνας οδηγείται από αριστερά προς τα δεξιά καθώς τυλίγεται, οπότε εμποδίζεται ο σχηματισμός κόμπων
- Η λειτουργία φρένου ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης εκτίναξης του σωλήνα σε περίπτωση ακούσιας απελευθέρωσης
- Το ανθεκτικό, κλειστό πλαστικό περίβλημα προστατεύει τον σωλήνα και το μηχανισμό τύλιξης από σκόνη και άλλους ρύπους
- Υψηλή αντοχή στο τσάκισμα με εξαιρετικά χαμηλό βάρος, αντοχή σε λάδια και διαλύτες
- Εξαιρετική συμπεριφορά στις χαμηλές και στις υψηλές θερμοκρασίες
- Εύκαμπτος σωλήνας από πολυουρεθάνη υψηλής ποιότητας (PUR)
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής παροχής με πρωτοποριακή βαλβίδα σύνδεσης στη μονάδα τύλιξης
- Καμία πτώση πίεσης για αυξημένη απόδοση και χαμηλότερες δαπάνες
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, οροφή ή δάπεδο, καθώς ο βραχίονας στερέωσης εξασφαλίζει ασφαλή στήριξη σε επίπεδες επιφάνειες
- Δυνατότητα αντικατάστασης του σωλήνα χωρίς άνοιγμα του περιβλήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Σχεδίαση | Με εξωτερικό σπείρωμα R 1/4 ίντσας |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 11 m |
Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 8 mm |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα παροχής | 1,5 m |
Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα | BSP 3/8 ίντσας |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (από τη σφαίρα αναστολέα) | 25 cm |
Εξωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα | 12 mm |
Μέγ. πίεση | 16 bar |
Πλάτος | 190 mm |
Ύψος | 308 mm |
Μήκος | 342 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -20 to 60 °C |
Εσωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής | 9,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής | 13,5 mm |
Υλικό περιβλήματος | Πλαστικό |