Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα DSA-S

Καρούλι σωλήνα πεπιεσμένου αέρα DSA-S
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ 13ΜΜ 8Μ

Αρ. είδους 06991308
EAN 4056807594187

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρακτικό καρούλι περιτύλιξης εύκαμπτου σωλήνα με σωλήνα υψηλής ποιότητας από πολυουρεθάνη για τάξη και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
  • Ασφαλής και άνετη εργασία

  • Ο εύκαμπτος σωλήνας οδηγείται από αριστερά προς τα δεξιά καθώς τυλίγεται, οπότε εμποδίζεται ο σχηματισμός κόμπων

  • Η λειτουργία φρένου ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης εκτίναξης του σωλήνα σε περίπτωση ακούσιας απελευθέρωσης

  • Το ανθεκτικό, κλειστό πλαστικό περίβλημα προστατεύει τον σωλήνα και το μηχανισμό τύλιξης από σκόνη και άλλους ρύπους

  • Υψηλή αντοχή στο τσάκισμα με εξαιρετικά χαμηλό βάρος, αντοχή σε λάδια και διαλύτες

  • Εξαιρετική συμπεριφορά στις χαμηλές και στις υψηλές θερμοκρασίες

  • Εύκαμπτος σωλήνας από πολυουρεθάνη υψηλής ποιότητας (PUR)

  • Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής παροχής με πρωτοποριακή βαλβίδα σύνδεσης στη μονάδα τύλιξης

  • Καμία πτώση πίεσης για αυξημένη απόδοση και χαμηλότερες δαπάνες

  • Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, οροφή ή δάπεδο, καθώς ο βραχίονας στερέωσης εξασφαλίζει ασφαλή στήριξη σε επίπεδες επιφάνειες

  • Δυνατότητα αντικατάστασης του σωλήνα χωρίς άνοιγμα του περιβλήματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σχεδίαση

Με εξωτερικό σπείρωμα R 1/2 ίντσας

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα

8 m

Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

13 mm

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα παροχής

1,5 m

Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα

BSP 1/2 ίντσας

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (από τη σφαίρα αναστολέα)

25 cm

Εξωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

18 mm

Μέγ. πίεση

10 bar

Πλάτος

496 mm

Ύψος

397 mm

Μήκος

190 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 60 °C

Εσωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής

13 mm

Εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής

18 mm

Υλικό περιβλήματος

Πλαστικό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες