Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα DSA 15

Καρούλι εύκ. σωλήνα πεπ. αέρα, με υβριδικό σωλήνα
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ 9,5MM

Αρ. είδους 069901015
EAN 4050641675347

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα πεπιεσμένου αέρα DSA 15

Αρ. είδους 069901015
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
Πρακτικό καρούλι εκτύλιξης με εύκαμπτους σωλήνες υψηλής ποιότητας από υβριδικό πολυμερές σε διάφορα μεγέθη.
Τάξη και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Ανθεκτικό, κλειστό πλαστικό περίβλημα


Ο εύκαμπτος σωλήνας και ο μηχανισμός ανατύλιξης προστατεύονται από τη σκόνη και άλλους ρύπους



Εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής ποιότητας από υβριδικά πολυμερή


  • Αντοχή στα λάδια, με εξαιρετικά χαμηλό βάρος

  • Εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές και σε υψηλές θερμοκρασίες


Εύκαμπτοι σωλήνες με υψηλή ικανότητα παροχής


Καμία πτώση πίεσης για αυξημένη απόδοση και χαμηλότερες δαπάνες



Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, οροφή και δάπεδο.


Για γενική χρήση χωρίς πρόσθετες τροποποιήσεις



Μηχανισμός αιώρησης 180 μοιρών


Μεγάλη ελευθερία κινήσεων και άνεση κατά το χειρισμό

Ανακοίνωση
  • Οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια που ακουμπούν στο έδαφος αποτελούν σημαντική πηγή κινδύνων και μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα.

  • Εξαλείψτε τα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν παραπάτημα μέσα στην επιχείρησή σας και συμβάλετε στην αποφυγή ατυχημάτων (κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων).

  • Οι εύκαμπτοι σωλήνες που παραμένουν ακουμπισμένοι στο δάπεδο ή πάνω σε πάγκους εργασίας παθαίνουν ευκολότερα ζημιά και πρέπει να αντικαθίστανται πιο συχνά.

  • Οι μπομπίνες εύκαμπτων σωλήνων εμποδίζουν ζημιές αυτού του είδους, καθώς ο εύκαμπτος σωλήνας ξετυλίγεται μόνο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.


Οι διαλύτες (όπως το πετρέλαιο ντίζελ) μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα

15 m

Εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9,5 mm

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα παροχής

90 mm

Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα

R 3/8 ίντσας ET

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (από τη σφαίρα αναστολέα)

80 mm

Εξωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

15,5 mm

Εσωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής

9,5 mm

Εξωτερική διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα παροχής

15,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες