Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι συντήρησης, άλλα

Λάδι συντήρησης, άλλα
ΓΛΙΣΤΡΩΝ-DRIP CONTROL PREMIUM 1500 18L

Αρ. είδους 0893150003

EAN 4056807868998

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι συντήρησης, άλλα

Αρ. είδους 0893150003
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
Περιεχόμενα

18 l

Χημική βάση

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

5 to 40 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

5 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

40 °C

Χωρίς οξέα

Όχι

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

20,5 cSt

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 100°C

Βάρος περιεχομένου

16020 g

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως και τα καιρικά φαινόμενα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες