Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό φρένων DOT 4 για υδραυλικά συστήματα πέδησης

Υγρό φρένων DOT 4
ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 5L

Αρ. είδους 08920095

EAN 4050641092595

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υγρό φρένων DOT 4 για υδραυλικά συστήματα πέδησης

Αρ. είδους 08920095
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
Κατάλληλο για διάφορα οχήματα VW/Audi, Seat και Skoda

Πληροί και υπερβαίνει τις προδιαγραφές: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 και DOT 4


Τα υγρό φρένων μπορούν να αναμιχθεί με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό προϊόν που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις δοκιμών: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ή ISO 4925.



Η σύνθεσή του βασίζεται σε γλυκολικούς αιθέρες


  • Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία σε σύγκριση με σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα

  • Υψηλός βαθμός θερμικής σταθερότητας

  • Καλή συμβατότητα με το καουτσούκ


Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης


Κατάλληλο για χρήση στον υδραυλικό μηχανισμό μετάδοσης ισχύος των συστημάτων συμπλέκτη.

Ανακοίνωση

Η αλλαγή των υγρών φρένων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν πρέπει να αναμειγνύεται σε καμία περίπτωση με υγρά αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων (ATF) ή ορυκτέλαια. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με βαμμένες επιφάνειες, καθώς τα υγρά φρένων διαλύουν τις βαφές. Το υγρό φρένων είναι υγροσκοπικό.


Για μπιτόνια/βαρέλια: Η κάνουλα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο την παροχή υγρού φρένων. Μετά από τη χρήση (και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης), πρέπει πάντα να σφραγίζετε το μπιτόνι με το αρχικό καπάκι. Οι κάνουλες δεν εξασφαλίζουν ότι τα υγρά φρένων δεν εμπλουτίζονται με υγρασία. Ενημερώστε τους πελάτες σας για τη σωστή μέθοδο αποθήκευσης. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του οχήματος.

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 και DOT 4

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιεχόμενα

5 l

Δοχείο

Κάνιστρο

Χρώμα

Κίτρινο, Πορτοκαλί

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Πολυγλυκολικός αιθέρας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Ελάχ. σημείο υγρού βρασμού

155 °C

Ελάχ. σημείο ξηρού βρασμού

255 °C

Πυκνότητα

1,07 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κάνουλα Σπείρωμα DN 45 για πλαστικά μπιτόνια 5 l και 10 l

ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 5L

Η κάνουλα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση και διανομή των υγρών και βοηθά στη δοσομέτρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες