Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό φρένων DOT 4 Για υδραυλικά συστήματα πέδησης

Υγρό φρένων DOT 4
ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 250ML

Αρ. είδους 089200925
EAN 4050641092519
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υγρό φρένων DOT 4 Για υδραυλικά συστήματα πέδησης

Αρ. είδους 089200925
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
Κατάλληλο για διάφορα οχήματα VW/Audi, Seat και Skoda

Πληροί και υπερβαίνει τις προδιαγραφές: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 και DOT 4


Τα υγρό φρένων μπορούν να αναμιχθεί με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό προϊόν που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις δοκιμών: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ή ISO 4925.



Η σύνθεσή του βασίζεται σε γλυκολικούς αιθέρες


  • Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία σε σύγκριση με σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα

  • Υψηλός βαθμός θερμικής σταθερότητας

  • Καλή συμβατότητα με το καουτσούκ


Εξαιρετικές ιδιότητες λίπανσης


Κατάλληλο για χρήση στον υδραυλικό μηχανισμό μετάδοσης ισχύος των συστημάτων συμπλέκτη.

Ανακοίνωση

Η αλλαγή των υγρών φρένων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Δεν πρέπει να αναμειγνύεται σε καμία περίπτωση με υγρά αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων (ATF) ή ορυκτέλαια. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με βαμμένες επιφάνειες, καθώς τα υγρά φρένων διαλύουν τις βαφές. Το υγρό φρένων είναι υγροσκοπικό.


Για μπιτόνια/βαρέλια: Η κάνουλα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο την παροχή υγρού φρένων. Μετά από τη χρήση (και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης), πρέπει πάντα να σφραγίζετε το μπιτόνι με το αρχικό καπάκι. Οι κάνουλες δεν εξασφαλίζουν ότι τα υγρά φρένων δεν εμπλουτίζονται με υγρασία. Ενημερώστε τους πελάτες σας για τη σωστή μέθοδο αποθήκευσης. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του οχήματος.

SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 και DOT 4

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιεχόμενα

0,25 l

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Χρώμα

Άχρωμο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Πολυγλυκολικός αιθέρας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Ελάχ. σημείο υγρού βρασμού

155 °C

Ελάχ. σημείο ξηρού βρασμού

255 °C

Πυκνότητα

1,07 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες