Εργαλείο δοκιμής υγρού φρένων
Εργαλείο δοκιμής υγρού φρένων DOT3/DOT4/DOT5.1
ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3/4/5.1
Αρ. είδους 071553 220
EAN 4052703682171
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύχρηστο εργαλείο ελέγχου με κλιπ στερέωσης
Πρακτική στερέωση στην τσέπη του στέρνου
Ενιαίο κουμπί για γρήγορο έλεγχο και αλλαγή λειτουργίας
Δυνατότητα εύκολα κατανοητής λειτουργίας
Σχεδίαση μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους
Περίπου 55 g με μπαταρίες
Γρήγορη και ακριβής μέτρηση
Υποστηρίζει εργασίες σέρβις, δυνατότητα παρουσίασης απευθείας στον πελάτη
Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
Έλεγχος μπαταρίας και ετοιμότητας λειτουργίας
Το περίβλημα κατασκευάζεται από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα
Ανθεκτικό στα οξέα, τις βάσεις, τα κτυπήματα και τη θραύση. Μεγάλη διάρκεια ζωής.
Αυτόματη απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση για εξοικονόμηση μπαταρίας μετά από ένα λεπτό περίπου
Φως LED
Δείχνει την εμβάπτιση των ακροδεκτών μέτρησης στο δοχείο υγρών φρένων και την ύπαρξη σωματιδίων ρύπων σ‘ αυτό.
Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Παραγωγή και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 61010-1
Φύλλα δεδομένων(X)
Για κάθε επιθεώρηση και service οχημάτων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!