Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 558, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K).
DIN 558, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN558 4.6 WS19 A2K M12X25
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 558 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με το ISO 4018. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22 | Προστέθηκε η κατηγορία αντοχής 4.8).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)