Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστική κάνουλα Σύνδεση DN 60

Κάνουλα για πλαστικά μπιτόνια 20 l και 60 l
ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΝΙ 20L-60L

Αρ. είδους 089130203
EAN 4011231824828

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστική κάνουλα Σύνδεση DN 60

Αρ. είδους 089130203
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
Για πλαστικά μπιτόνια με σύνδεση DN 60 για 20 l/25 l και 60 l

Η κάνουλα εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αναπλήρωση και διανομή των υγρών και βοηθά στη δοσομέτρηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Πλεονεκτήματα:


  • Γρήγορη, εύκολη και καθαρή δοσομέτρηση χωρίς ήχο κελαρύσματος

  • Η κλίση επιτρέπει την απομάκρυνση των σταγόνων για βολική και καθαρή δοσομέτρηση, ακόμα και σε φιάλες με στενό λαιμό με σπείρωμα

  • Μοχλός με ομαλή κίνηση για εύκολο χειρισμό

  • Υψηλές τιμές παροχής - > 5 λίτρα/λεπτό.

  • Αντοχή σε πολλές χημικές ουσίες

  • Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την επεξεργασία τροφίμων
Ανακοίνωση

Αντοχή σε χημικές ουσίες:


  • Τα προϊόντα μας έχουν υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες όταν χρησιμοποιούνται με διάφορα υγρά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη αντοχή σε όλες τις χημικές ουσίες σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Γι' αυτόν το λόγο, συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση.

  • Η αντοχή σε χημικές ουσίες δεν σημαίνει ότι αυτό το προϊόν προσφέρει απόλυτη στεγανοποίηση. Για παράδειγμα, ένα υγρό με πολύ χαμηλό ιξώδες και υψηλή ικανότητα ερπυσμού μπορεί να προκαλέσει διαρροή από την κάνουλα, παρότι αυτή είναι ανθεκτική στις χημικές ουσίες.

  • Οι κάνουλες δεν σφραγίζουν τα δοχεία με τον ίδιο τρόπο όπως τα αντίστοιχα βιδωτά πώματα, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη δραστικών χημικών ουσιών. Γι' αυτόν το λόγο, τα γεμάτα δοχεία δεν πρέπει να μεταφέρονται με τις κάνουλες βιδωμένες στη θέση τους (καθώς αυτές δεν είναι στεγανές).

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό πλάτος DN

DN 60

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

56,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες