Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στρογγυλή συρμάτινη δακτυλιοειδής ασφάλεια και αυλάκωση δακτυλιοειδούς ασφάλειας για οπές διάτρησης

DIN 9926 για οπή διάτρησης
ΑΣΦ ΑΞΟΝΩΝ-DIN9926-D90,0

Αρ. είδους 0490000090
EAN 4047376809505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στρογγυλή συρμάτινη δακτυλιοειδής ασφάλεια και αυλάκωση δακτυλιοειδούς ασφάλειας για οπές διάτρησης

Αρ. είδους 0490000090

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 9926, χάλυβας, απλός
Ανακοίνωση

Το DIN 9926 αντικαθιστά το DIN 7993 σχήμα B

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για οπές

90 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

93,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

94 mm

Πλάτος εσοχής (e1)

25 mm

Πλάτος (b1)

3,2 mm

Πάχος (s1)

3,2 mm

Πρότυπα

DIN 9926