Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στρογγυλή συρμάτινη δακτυλιοειδής ασφάλεια και αυλάκωση δακτυλιοειδούς ασφάλειας για άξονες DIN 9925, απλός χάλυβας

DIN 9925 για άξονα
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΗΣ-DIN9925-D24,0

Αρ. είδους 049000 024

EAN 4024835526364

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στρογγυλή συρμάτινη δακτυλιοειδής ασφάλεια και αυλάκωση δακτυλιοειδούς ασφάλειας για άξονες DIN 9925, απλός χάλυβας

Αρ. είδους 049000 024

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Το DIN 9925 αντικαθιστά το DIN 7993 σχήμα A

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για άξονες

24 mm

Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης

22 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

21,7 mm

Πλάτος εσοχής (e1)

3 mm

Πλάτος (b1)

2 mm

Πάχος (s1)

2 mm

Πρότυπα

DIN 9925

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες