Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφήνα υποστήριξης

DIN 988 S, απλός χάλυβας
ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ DIN988-S-19X26X1,5

Αρ. είδους 0425000019
EAN 4045727208953
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφήνα υποστήριξης

Αρ. είδους 0425000019

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 988, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 988

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Εσωτερική διάμετρος (d1)

19 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

26 mm

Πάχος (h1)

1,5 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2,608 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες