Ντίζα
DIN 976-1, απλός χάλυβας 12.9, σχήμα Α
ΝΤΙΖΑ-DIN976-A-12.9-M30X1000
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Από τη διάμετρο σπειρώματος M5, τα μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα μπορεί να έχουν το ακόλουθο χρώμα στο ένα άκρο (όψη) εναλλακτικά αντί της σήμανσης κλάσης αντοχής.
Χάλυβας 12.9 - Χρώμα RAL 9017 Traffic Black
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M30 |
Μήκος (l1) | 1000 mm |
Πρότυπα | DIN 976-1 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 12.9 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |