Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα και λεπτό σπείρωμα
DIN 961, επιψευδαργ. χάλυβας 10,9, λεπτό σπείρωμα
ΒΙΔΑ-DIN961-10.9-WS36-(A2K)-M24X1,5X65
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το λεπτό σπείρωμα σημαίνει
- Μικρότερο ύψος για αυξημένη ισχύ αυτασφάλισης σε σχέση με ένα μπουλόνι με κανονικό σπείρωμα
- Υψηλή ροπή
- Μεγαλύτερη διάμετρος μπουλονιού για αυξημένη αξιοπιστία
Το πρότυπο DIN 961 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με το ISO 8676. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M24 x 1,5 |
Μήκος (l1) | 65 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 15 mm |
Πρότυπα | DIN 961 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS36 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1.5 mm |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |