Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κοπίλια

DIN 94, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΚΟΠΙΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ DIN94 6,3Χ63

Αρ. είδους 047063 63
EAN 4024835985628

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κοπίλια

Αρ. είδους 047063 63

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 94, γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
  • Για την ασφάλιση πυργωτών παξιμαδιών σε συνδυασμό με μπουλόνια ή πείρους με σπείρωμα με οπή κοπίλιας (π.χ. σύνδεσμοι συστήματος διεύθυνσης και γρανάζια μετάδοσης κίνησης σε μηχανοκίνητα οχήματα)

  • Για την ασφάλιση μπουλονιών με κοπίλια
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

6,3 mm

Μήκος (l1)

63 mm

Διαμήκης εξωτερικής διάμετρος του δακτυλίου (b)

12,6 mm

Εγκάρσια εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (c)

10,3 mm

Μήκος μεταξύ δύο πείρων της αγκράφας (a)

4 mm

Πρότυπα

DIN 94

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο