Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας με προεξοχές

DIN 93, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΜΕ ΛΑΙΜΟ DIN93 Φ15,0

Αρ. είδους 0427914
EAN 4024835431743

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 93, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M14

Ονομαστική διάμετρος (d1)

15 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

33 mm

Μήκος γλωσσίδας (l1)

28 mm

Πλάτος γλωττίδας (b1)

12 mm

Πάχος (s1)

1 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Με κάνουλα

DIN

93

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες