Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή

DIN 7991, χάλυβας 08.8 απλός
ΒΙΔΑ ΦΡΕΖ DIN7991 08.8 IH2,5 M4X10

Αρ. είδους 412284 10
EAN 4058794208955

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή

Αρ. είδους 412284 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 7991, απλός χάλυβας 08.8
Ανακοίνωση

Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 7991. Το πρότυπο DIN 7991 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το ISO 10642. Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες. (Ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών άλλαξαν | Ονομαστική διάμετρος M18, M22, M24). Για νέα σχέδια, συνιστάται η χρήση της πιο συνηθισμένης έκδοσης ISO.



Γωνία φρεζαρίσματος:


M3 - M20: 90°


M22 και M24: 60°



Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,3 mm

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS2.5

Πρότυπα

DIN 7991

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

08.8

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή