Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, βουλκανισμένη ίνα, σχήμα Α

DIN 7603, βουλκανισμένη ίνα, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΑ ΦΙΜΠΕΡ DIN7603 8Χ12

Αρ. είδους 04658 12
EAN 4011231395410
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μια ροδέλα στεγανοποίησης από βουλκανισμένες ίνες είναι ανθεκτική σε ορυκτέλαια, γράσα και ασθενή οξέα, αλκοόλες, κετόνες, εστέρες, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες και έχει μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα (μόνωση). Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για όλους τους αγωγούς και τους σωλήνες νερού.

ΑνακοίνωσηΌταν χρησιμοποιούνται ροδέλες στεγανοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι διαστάσεις καθορίζονται ως εσωτερική και εξωτερική διάμετρος. Εάν δεν είναι διαθέσιμη κάποια ροδέλα με το σωστό μέγεθος, επιλέξτε μια ροδέλα με βάση την εσωτερική διάμετρο, για παράδειγμα, μια ροδέλα 10x12 μπορεί να αντικατασταθεί με μια 10x14 ή ακόμη και με μια 10x16.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Βουλκανισμένη ίνα

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

A

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

120 °C

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,2 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

11,9 mm

Πάχος (h1)

1 mm

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

Mercedes: 007 603 008102, VW/Audi: N.013 830.3

DIN

7603

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες