Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α
DIN 7603, χαλκός, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΑ ΧΑΛΚΙΝΗ DIN7603 55X63X2,5
Αρ. είδους 046055 63
EAN 4049557279862
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ένας χάλκινος δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση. Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 63 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 55 mm |
Πάχος (h1) | 2,5 mm |
Ονομαστικό μέγεθος | 55 x 63 mm |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | A |
DIN | 7603 |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 300 °C |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα (αμερικανικό) | 0 - δεν εφαρμόζεται |