Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α

DIN 7603, χαλκός, σχήμα A
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN7603 48X55X2

Αρ. είδους 046048 55
EAN 4011231390903

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Ένας χάλκινος δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση. Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Εξωτερική διάμετρος (d2)

54,9 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

48,3 mm

Πάχος (h1)

2 mm

Ονομαστικό μέγεθος

48 x 55 mm

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

A

DIN

7603

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα

48 x 1,5 mm

Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα (αμερικανικό)

R 1 1/2 ιντσών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες