Δακτύλιος στεγανοποίησης, βουλκανισμένη ίνα, σχήμα Α
DIN 7603, βουλκανισμένη ίνα, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΑ ΦΙΜΠΕΡ DIN7603 18Χ24
Αρ. είδους 046518 24
EAN 4011231394765
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μια ροδέλα στεγανοποίησης από βουλκανισμένες ίνες είναι ανθεκτική σε ορυκτέλαια, γράσα και ασθενή οξέα, αλκοόλες, κετόνες, εστέρες, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες και έχει μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα (μόνωση). Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για όλους τους αγωγούς και τους σωλήνες νερού.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Βουλκανισμένη ίνα |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | A |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 120 °C |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 18,2 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 23,9 mm |
Πάχος (h1) | 1,5 mm |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | Mercedes: 007 603 018108 |
DIN | 7603 |