Δακτύλιος στεγανοποίησης, χαλκός, σχήμα Α
DIN 7603, χαλκός, σχήμα A
ΡΟΔΕΛΑ ΧΑΛΚΙΝΗ DIN7603 12X18X1,5
Αρ. είδους 046012 18
EAN 4011231389266
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ένας χάλκινος δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε (εκτός εάν υπάρχουν ορισμένα δραστικά οξέα) λόγω της αντίστασής του στη διάβρωση. Μέσω ειδικής προθέρμανσης, η δομή του μεταλλικού δακτυλίου μαλακώνει περισσότερο έτσι ώστε, όταν τεθεί υπό πίεση, να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις ανομοιόμορφες περιοχές των εξαρτημάτων που βιδώνονται μαζί.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 17,9 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 12,2 mm |
Πάχος (h1) | 1,5 mm |
Ονομαστικό μέγεθος | 12 x 18 mm |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μορφή | A |
DIN | 7603 |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 300 °C |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | Mercedes: 007 603 012106 |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα | 12 x 1,5 mm |
Κατάλληλο για αρσενικό σπείρωμα (αμερικανικό) | 0 - δεν εφαρμόζεται |