Βίδα κυλιόμενου σπειρώματος
DIN 7500-1, επιψ. χάλ. επίπ. πλατ. κεφ. TX, σχ. PE
ΒΙΔΑ ΑΥΤ/ΝΗ ΠΟ DIN7500 PE TX10 Γ/Β M3X12
Αρ. είδους 401613 12
EAN 4057708193660
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, λέιζερ και πονταρισιά. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.
Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση
Εξοικονομεί χρήματα
Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς κοπή
Μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
Σπείρωμα υποδοχής σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)
Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα
Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση
- Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας
Προστασία από απώλεια
Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M3 |
Μήκος (l1) | 12 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 5,6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,40 mm |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Εσωτερική οδήγηση | TX10 |
Πρότυπα | DIN 7500 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |