Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κυλιόμενου σπειρώματος

DIN 7500-1, επιψευδ. χάλ. εξαγωνική κεφαλή, σχ. DE
ΒΙΔΑ-DIN7500-DE-FLG-WS17-(A2K)-M10X25

Αρ. είδους 401911025
EAN 4050382449634

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κυλιόμενου σπειρώματος

Αρ. είδους 401911025

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 7500-1, εξαγωνική κεφαλή με πατούρα, σκληρυμένος (-O-) γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Οι αυτοκοχλιούμενες βίδες σχηματίζουν σπείρωμα σε χυτευμένες τυφλές οπές, σε οπές ζαντών και σε εξαρτήματα από λαμαρίνα που έχουν υποστεί διάτρηση, επεξεργασία με λέιζερ και ποντάρισμα. Σε αντίθεση με την κοχλιοτόμηση, η αυτοκοχλιοτόμηση δεν διακόπτει τη δομή του υλικού στο δημιουργούμενο σπείρωμα. Αντί για αυτό, το υλικό μετατοπίζεται και σκληραίνει με εξέλαση.



Εξαλείφει την κοχλιοτόμηση


Εξοικονόμηση κόστους



Σχηματισμός σπειρώματος χωρίς ρινίσματα



Το ΤΡΙΛΟΒΙΚΟ σχήμα της βίδας συνδυάζεται με το προφίλ της ακτίνας των παρειών του σπειρώματος


  • Μικρότερες ροπές κύλισης με μεγάλη επικάλυψη παρειών του σπειρώματος

Υψηλή δύναμη σύσφιγξης



Μεγάλη επικάλυψη των παρειών του σπειρώματος


Υψηλή φέρουσα ικανότητα



Ανάστροφο σπείρωμα σκληρυμένο με εξέλαση (σπείρωμα παξιμαδιού)


Μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα



Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση


  • Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της βίδας

  • Προστασία από απώλεια


Το σπείρωμα που σχηματίζεται αντιστοιχεί σε ένα τυπικό μετρικό σπείρωμα

Ανακοίνωση

Οι τιμές για τις διαμέτρους των οπών αποτελούν απλώς κατευθυντήριες οδηγίες και θα πρέπει να επαληθεύονται με δοκιμή στα αρχικά τεμάχια. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πρότυπο DIN 7500-2.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κολάρου (d2)

22,1 mm

Ύψος κοπής (k1)

7,2 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS17

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τιμές αναφοράς διαμέτρου οπής

9,40 mm

Πρότυπα

DIN 7500

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Κολάρο/φλάντζα

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες