Αυλακωτό παξιμάδι με λεπτό σπείρωμα
DIN 70852, απλός χάλυβας
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΕΓΚΟΠΕΣ-DIN70852-M40X1,5
Αρ. είδους 0385989040
EAN 4045727049037
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M40 x 1,5 |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 56 mm |
Ύψος (h1) | 8 mm |
Πρότυπα | DIN 70852 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία σκληρότητας | 17H |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |