Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα

DIN 6921, ακάλυπτος χάλυβας 10.9
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN6921 10.9 M12X40

Αρ. είδους 412681240
EAN 4047376603752

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 6921, χάλυβας 10.9, ακάλυπτος
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 6921 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1665. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (Ορισμένα ύψη κεφαλών έχουν αλλάξει | Η διάμετρος της φλάντζας είναι αμετάβλητη | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τις M10, M12, M14, M16 και M20 άλλαξε | Η αντοχή 12.9 καταργήθηκε | Το λεπτό σπείρωμα παραλείφθηκε).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

40 mm

Διάμετρος κεφαλής (dc)

26.6 mm

Ύψος κοπής (k1)

11.5 mm

Πρότυπα

DIN 6921

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS16

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1.75 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους

12 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

30 mm

Κατηγορία προϊόντος

A

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες