Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα
DIN 6921, ακάλυπτος χάλυβας 10.9
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ DIN6921 10.9 M12X35
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 6921 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1665. Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (Ορισμένα ύψη κεφαλών έχουν αλλάξει | Η διάμετρος της φλάντζας είναι αμετάβλητη | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τις M10, M12, M14, M16 και M20 άλλαξε | Η αντοχή 12.9 καταργήθηκε | Το λεπτό σπείρωμα παραλείφθηκε).
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Longitud (l1) | 35 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 26.6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 11.5 mm |
Standards | DIN 6921 |
Material | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Surface | Απλός |
RoHS-compliant | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS16 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1.75 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Διάμετρος στελέχους | 12 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 30 mm |
Κατηγορία προϊόντος | A |