Ροδέλες ασφαλείας για άξονες, συλλογή
DIN 6799, συλλογή, απλός χάλυβας, 985 τμχ. Sysko
ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΩΝ DIN6799-985PCS
Αρ. είδους 5964049000
EAN 4046777920154
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συλλογή 985 τεμαχίων
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 2,3 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 3,2 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 4 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 5 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 6 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 7 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 8 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 9 mm
- 100 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 10 mm
- 50 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 12 mm
- 25 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 15 mm
- 10 ροδέλες ασφαλείας για άξονες, Ø 19 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | DIN 6799 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 985 Stck(pcs) |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ10,0ΜΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ12,0ΜΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ15,0ΜΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ-(PHR)-2,3ΜΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ-(PHR)-3,2ΜΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ4,0ΜΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ5,0ΜΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ6,0ΜΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ7,0Μ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799-(PHR)-Φ8,0ΜΜ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΩΜΕΓΑ DIN6799(PHR)-Φ9,0ΜΜ