Πριτσίνι με φρεζάτη κεφαλή
DIN 661, χαλκός
ΠΕΡΤΣΙΝΙ DIN661 CU 2X8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 661 |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Διάμετρος στελέχους (d1) | 2 mm |
Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2) | 1,87 mm |
Μήκος (l1) | 8 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 3,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1 mm |