Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περτσίνι με φρεζάτη κεφαλή DIN 661, αλουμίνιο

DIN 661, αλουμίνιο
ΠΕΡΤΣΙΝΙ-DIN661-ALU-5X10

Αρ. είδους 0922430510

EAN 4038898107071

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περτσίνι με φρεζάτη κεφαλή DIN 661, αλουμίνιο

Αρ. είδους 0922430510

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

DIN 661

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Διάμετρος στελέχους (d1)

5 mm

Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2)

4,82 mm

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,8 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες