Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πριτσίνι με φρεζάτη κεφαλή

DIN 661, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΠΕΡΤΣΙΝΙ DIN661 5X20

Αρ. είδους 0922400520
EAN 4024835883061

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πριτσίνι με φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους 0922400520

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 661, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

DIN 661

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Διάμετρος στελέχους (d1)

5 mm

Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2)

4,82 mm

Μήκος (l1)

20 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,8 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες