Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πριτσίνι με φρεζάτη κεφαλή

DIN 661, απλός χάλυβας
(ΕΠ) ΠΕΡΤΣΙΝΙ DIN661 5X10

Αρ. είδους 0922400510
EAN 4058794209242

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 661, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

DIN 661

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Διάμετρος στελέχους (d1)

5 mm

Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2)

4,82 mm

Μήκος (l1)

10 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

8,8 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες