Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Περτσίνι με πολύ μεγάλη κεφαλή

DIN 660, χαλκός
ΠΕΡΤΣΙΝΙ-DIN660-CU-3X12

Αρ. είδους 0922340312

EAN 4038898110941

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Περτσίνι με πολύ μεγάλη κεφαλή

Αρ. είδους 0922340312

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 660, χαλκός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

3 mm

Εξωτερική διάμετρος χιτωνίου (d2)

2,87 mm

Μήκος (l1)

12 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

5,2 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,8 mm

Υλικό

Χαλκός

Επιφάνεια

Απλός

DIN

660

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες