Σφαιρική ροδέλα για κωνική ροδέλα
DIN 6319 χάλ. με νιφ. ψευδαργ., ασημί, τύπος C
ΡΟΔΕΛΑ-DIN6319-C-(ZFSH)-D25,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Λόγω του υψηλού βαθμού σκληρότητας, οι σφαιρικές ροδέλες κατά DIN 6319 κινδυνεύουν να γίνουν εύθρυπτες σε περίπτωση επαφής με υδρογόνο, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες. Συνεπώς, δεν συνιστάται η χρήση επιψευδαργυρωμένων επιφανειών. Το σύστημα νιφάδων ψευδαργύρου ZFSH δεν δημιουργεί κίνδυνο μετατροπής του προϊόντος σε εύθρυπτο σε περίπτωση επαφής με υδρογόνο και προσφέρει τους μεγαλύτερους χρόνους αντιδιαβρωτικής προστασίας σε σύγκριση με την επιψευδαργύρωση.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πρότυπα | DIN 6319 |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M24 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 25 mm |
Μορφή | C |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 44 mm |
Πάχος (h1) | 8,2 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
ISO | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |