Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σφαιρική ροδέλα για κωνική υποδοχή

DIN 6319, απλός χάλυβας, σχήμα C
ΡΟΔΕΛΑ DIN6319-C-D10,5

Αρ. είδους 04369105
EAN 4038898550709

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σφαιρική ροδέλα για κωνική υποδοχή

Αρ. είδους 04369105

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 6319, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

DIN 6319

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10,5 mm

Μορφή

C

Εξωτερική διάμετρος (d2)

21 mm

Πάχος (h1)

4 mm

Κατηγορία σκληρότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

ISO