Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα και παξιμάδι

DIN 603, χάλυβας 4.8 γαλβαν. με εμβάπτ. εν θερμώ
ΚΑΡΟΒΙΔΑ DIN603 NUT 4.8 Θ/Γ M8X60

Αρ. είδους 435718 60
EAN 7319000299264

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα και παξιμάδι

Αρ. είδους 435718 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 603, γαλβανισμένος χάλυβας 4.8 με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN), με παξιμάδι

Η επίπεδη τετράγωνη έδρα σταθεροποιεί τη βίδα με στρογγυλή κεφαλή π.χ. σε μια εσοχή και επιτρέπει τη σύσφιγξη από την πλευρά του παξιμαδιού χωρίς αντίσταση από την άλλη πλευρά.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται στις ξυλοκατασκευές, ειδικά σε ξυλουργεία, σε προκατασκευασμένες οικίες, στην κατασκευή οχημάτων (π.χ. πλατφόρμες φορτίου φορτηγών), στη ναυπήγηση σκαφών, στις κατασκευές περιπτέρων για εμπορικές εκθέσεις, στην κατασκευή σκαλωσιών, σε βαριά αποσυναρμολογούμενα ικριώματα μεταφοράς, κιβώτια μηχανημάτων και κιβώτια για θαλάσσιες μεταφορές. Χρησιμοποιείται για την ένωση ξύλινων τμημάτων ή ξύλινων και μεταλλικών τμημάτων. Η τετράγωνη έδρα βυθίζεται στο ξύλο. Η διάμετρος της οπής εξαρτάται από τη διάσταση του σπειρώματος. Στις ενώσεις ξύλου με ξύλο, πρέπει να τοποθετείται μια μεγαλύτερη ροδέλα κάτω από το παξιμάδι, π.χ. μια ροδέλα ξυλοκατασκευών.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Μήκος (l1)

60 mm

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ

Διάμετρος κεφαλής (dk)

20,65 mm

Ύψος κοπής (k1)

4,88 mm

Πλάτος τετραγώνου (V)

8,58 mm

Ύψος τετραγώνου (f)

5,6 mm

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρότυπα

DIN 603

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Σχεδίαση

Με παξιμάδι

Τύπος κεφαλής

Ημισφαιρική κεφαλή με τετράγωνη έδρα

Λεπτομέρειες κεφαλής

Με τετράγωνη έδρα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους

10 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

22 mm

Κατηγορία προϊόντος

C

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες