Δακτυλιοειδής ασφάλεια για ρουλεμάν με δακτυλιοειδή αυλάκωση
DIN 5417, απλός χάλυβας ελατηρίων
(ΕΠ) ΑΣΦΑΛ. ΡΟΥΛΕΜΑΝ DIN5417 D80,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Κατάλληλο για άξονες | 80 mm |
Κατάλληλο για διάμετρο αυλάκωσης | 76,81 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 75,4 mm |
Πλάτος εσοχής (e1) | 5 mm |
Πλάτος (b1) | 4,85 mm |
Πάχος (s1) | 1,7 mm |
Πρότυπα | DIN 5417 |
Μορφή | SP |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |