Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας με προεξοχή

DIN 5406, απλός χάλυβας
ΡΟΔ ΠΕΡΙΚ DIN5406 MB26

Αρ. είδους 0385999826
EAN 4024835676137
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας με προεξοχή

Αρ. είδους 0385999826

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 5406, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για αυλακωτό παξιμάδι

KM26

Ονομαστική διάμετρος (d1)

130 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

125 mm

Εξωτερική διάμετρος (d3)

175 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d4)

148 mm

Εξωτερικό πλάτος γλωσσίδων ασφάλειας (b1)

12 mm

Εσωτερικό πλάτος γλωσσίδων ασφάλειας (b2)

14 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

MB

DIN

5406

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες