Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας με προεξοχή

DIN 5406, απλός χάλυβας
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DIN5406 ΚΜ5 MB5

Αρ. είδους 0385999805
EAN 4046778204741
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας με προεξοχή

Αρ. είδους 0385999805

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 5406, απλός χάλυβας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για αυλακωτό παξιμάδι

KM5

Ονομαστική διάμετρος (d1)

25 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου (d2)

23 mm

Εξωτερική διάμετρος (d3)

42 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d4)

32 mm

Εξωτερικό πλάτος γλωσσίδων ασφάλειας (b1)

5 mm

Εσωτερικό πλάτος γλωσσίδων ασφάλειας (b2)

5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

MB

DIN

5406

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες