Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα διαχωριστήρα

Διαχωριστήρας, απλός χάλυβας, ανοχή κατά DIN 522
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ DIN522 14X24X0,5

Αρ. είδους 042014 245

EAN 4011231366533

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα διαχωριστήρα

Αρ. είδους 042014 245

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ροδέλα διαχωριστήρα (δίσκος αντιστάθμισης), ανοχή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, ακάλυπτος χάλυβας ψυχρής έλασης

Οι ροδέλες διαχωριστήρα/δίσκοι αντιστάθμισης χρησιμοποιούνται για εξισορρόπηση των υπαρχουσών ανοχών κατά την τοποθέτηση και στερέωση ενός άξονα ή άλλων μηχανικών εξαρτημάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως δακτύλιοι αποστάτη για ελαχιστοποίηση του φυσιολογικού τζόγου που προκύπτει από τις ανοχές παραγωγής των δακτυλίων συγκράτησης και των πριτσινιών.

Ανακοίνωση

Ο αριθμός είδους υποδεικνύει τα εξής: 0420 10 203


  • >Αριθμός προθέματος

  • >Εσωτερική διάμετρος

  • >Εξωτερική διάμετρος

  • Το τελευταίο ψηφίο είναι το πάχος:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

WN 420

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Εσωτερική διάμετρος (d1)

14 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

24 mm

Πάχος (h1)

0,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες